missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ Tischmessgerät für pH/mV mit Intervallprotokollierung

Artikelnummer. 12315083
Click to view available options
Bereich (pH):
-2.000 bis 16.000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12315083

Marke: Hanna Instruments™ HI221502

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bietet eine besonders hohe Auflösung und Genauigkeit sowie die Möglichkeit, bei Bedarf bis zu 100 Messwerte zu speichern. Das Hanna Instruments™ Tischmessgerät für pH/mV mit Intervallprotokollierung bietet eine Kalibrierung mit bis zu fünf Punkten mit Standardpuffern, einer USB-PC-Schnittstelle und einer austauschbaren Elektrode.

Der HI 2215 ist ein mikroprozessorbasiertes pH- und Temperaturmessgerät, das mit einer optionalen Elektrode auch das Redoxpotenzial (ORP) im mV-Bereich messen kann. Eine Messfunktion für relatives mV ist ebenfalls vorhanden. Dieses Messgerät eignet sich ideal für Lebensmitteltests und Qualitätskontrolle sowie Anwendungen in pharmazeutischen und Forschungslabors.

  • Temperaturkompensation: Manuell oder automatisch mit dem Temperaturfühler des HI 7662
  • Mit sieben Standardpuffern und zwei benutzerdefinierten Puffern kann eine pH-Kalibrierung an bis zu fünf Punkten durchgeführt werden.
  • GLP-Funktionen ermöglichen die Speicherung und den Abruf aller Daten zur pH- und mV-Kalibrierung.
  • Alarm für fällige Kalibrierung: Weist darauf hin, dass seit der letzten pH-Kalibrierung zu viel Zeit verstrichen ist.
  • Datenprotokollierung: Speichern Sie bis zu 100 manuell protokollierte Punkte und 500 Intervallprotokollierungspunkte.
  • PC-Schnittstelle: Laden Sie die Testergebnisse über einen USB-Anschluss oder ein RS232-Kabel herunter.
  • Austauschbare Elektrode: Es sind Ersatzelektroden erhältlich, sodass nicht das gesamte Messgerät ausgetauscht werden muss.
  • Wasserdichte gummierte Tastatur und Tasten sowie gewinkelter Breitbild-LCD-Bildschirm.

Spezifikation

Enthält Hi-1131B pH-Elektrode, HI-7662 Temperatursonde, HI-76404N Elektrodenhalter, Starterpaket mit Puffer- und Reinigungslösungen, 12 Vdc-Adapter und Anleitung
Genauigkeit (Temperatur) ±0,4 °C
Genauigkeit (mV) ± 0,2 (± 999,9 mV), ± 1 (± 2000 mV)
Genauigkeit (pH) ±0,01
Ausgänge USB, RS232
Kalibrierung Automatisch
Bereich (pH) -2.000 bis 16.000
Auflösung (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Bereich (mV) ± 999.9 bis ± 2000
Auflösung (mV) 0.1 mV; 1 mV
Calibration Points Max. 5
Temperaturbereich (metrisch) -20,0 °C° bis +120,0 °C°
Temperaturbereich (angloamerikanisch) − 4.0F bis 248.0 °F
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C
Displaytyp Breitbild-LCD
Hauptspeicher 100 Datensätze (nach Bedarf), 500 Datensätze (Intervall)
Art der Protokollfunktion Manuell oder Intervall
Abmessungen (L x B x H) 235 x 222 x 109 mm (9.2 x 8.7 x 4.3 in.)
Gewicht (metrisch) 1.3 kg (nur Messgerät), 2.1 kg (Kit mit Halter)
Gewicht (angloamerikanisch) 2.9 lbs. (nur Messgerät), 4.6 lbs. (Kit mit Halter)
Gewährleistung 2 Jahre (Sonde: 6 mo.)
Material Edelstahl (Temperatursonde), Glaskörper (pH-Elektrode)
Stromversorgung 12 V DC-Adapter
Sondentyp Hi1131B pH-Elektrode (Glaskörper, Einzeldiaphragma, nachfüllbar, BNC-Anschluss), HI7662 Temperatursonde (Edelstahl)
Bereich (relative mV) ±2000 mV Abweichung
Bereich relative Luftfeuchtigkeit Max. 95 %
Temperaturkompensation Manuell oder automatisch, von -20 bis 120 °C
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 bis 122° F
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 50 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt