missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Gebogene Pinzette mit Feinschliff

Artikelnummer. 10598332
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
105 mm
145 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10598332 105 mm 1 Stück
10504319 145 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10598332 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. BD 312

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

B Braun™ Feine Präparierpinzetten mit gebogener Spitze sind aus Edelstahl gefertigt und nach hohen Standards für chirurgische Instrumente hergestellt.

  • Edelstahl-Ausführung
  • Hergestellt nach Standards für chirurgische Instrumente

Spezifikation

Spitzenform Gebogen
Anzahl pro Packung Einzeln
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 105 mm
Produkttyp Gebogene Pinzette mit Feinschliff
Typ Gebogene Pinzette mit Feinschliff
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.