Learn More
Benzaldehyd, ≥ 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzaldehyde |
| Schmelzpunkt | -26.0°C |
| Dichte | 1.0430 g/mL |
| Siedepunkt | 179.0°C |
| Flammpunkt | 64°C |
| Prozentgehaltsbereich | 98+% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | C6H5CHO |
| Brechungsindex | 1.5440 to 1.5460 |
| Menge | 2.5 L |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Benzaldehyde
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.