missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Bermuda Trousers 7426-Graphit
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
42
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Material: 65 % Polyester, 40% Baumwolle ca. 245 g/m², Gewebe aus Twill
- Diese Hose ist nach physiologischen Gesichtspunkten optimiert
- Mit kontrastfarbigen Einsätzen für dauerhaftes Wohlbefinden und Bewegungsfreiheit.
- Bund mit Gummizug für eine optimale Passform, viele verschiedene Taschen bieten ausreichend Stauraum, sportlicher Stil, geeignet für die industrielle Wäsche
- Oeko-Tex Standard 100
- Größen: 42 – 66
- Pflegeanleitung: Bei 60 °C waschbar, nicht bleichen, Bügeln: 1 Punkt, chemische Reinigung: P, Wäschetrockner: I Punkt, geeignet für Industriewäsche
Specifications
Specifications
| Größe | 54 |
| Geschlecht | Herren |
| Produkttyp | General Purpose Pants |
| Material | Cotton |
| Farbe | Grau |
| Knöchelform | Straight |
| Saumtyp | Taped |
| Anzahl Taschen | 6 |
| Verschlusstyp | Knöpfe; Reißverschluss |
| Einwegprodukt | Nein |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction