missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Bermuda Trousers 7426-Graphit
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
42
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Material: 65 % Polyester, 40% Baumwolle ca. 245 g/m², Gewebe aus Twill
- Diese Hose ist nach physiologischen Gesichtspunkten optimiert
- Mit kontrastfarbigen Einsätzen für dauerhaftes Wohlbefinden und Bewegungsfreiheit.
- Bund mit Gummizug für eine optimale Passform, viele verschiedene Taschen bieten ausreichend Stauraum, sportlicher Stil, geeignet für die industrielle Wäsche
- Oeko-Tex Standard 100
- Größen: 42 – 66
- Pflegeanleitung: Bei 60 °C waschbar, nicht bleichen, Bügeln: 1 Punkt, chemische Reinigung: P, Wäschetrockner: I Punkt, geeignet für Industriewäsche
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | 56 |
| Geschlecht | Herren |
| Produkttyp | General Purpose Pants |
| Material | Cotton |
| Farbe | Grau |
| Knöchelform | Straight |
| Saumtyp | Taped |
| Anzahl Taschen | 6 |
| Verschlusstyp | Knöpfe; Reißverschluss |
| Einwegprodukt | Nein |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur