missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ Black Knight™ Handschuhe mit PVC-Beschichtung

Artikelnummer. 15292699
Click to view available options
Grip Design:
Glatt
Rau
Serie:
7714 Series
7714R-Serie
Packungsgröße:
1 Paar
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15292699

Marke: SHOWA™ 771410

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Langlebig und kostengünstig

Beide Modelle eignen sich ideal für die Arbeit mit Chemikalien, Ölen oder Fett in der Raffination, im Bergbau, im Automobilbau oder im Bauwesen.

  • Vollständig beschichtetes PVC mit glatter oder rauer Oberfläche
  • Futter aus Baumwoll-Jersey von Sanitized™
  • Recyclebar
  • Waschbar

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität CFIA
Farbe Schwarz
Latex Free Ja
Material PVC (Polyvinylchlorid)
Größe L
Dicke (angloamerikanisch) 22 mil
Dicke (metrisch) 0.55 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fertigung, Raffinerie, Petrochemikalien, Bearbeitung, Konstruktion, Versorgung, Wartung
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Grip Design Glatt
Auskleidungsmaterial Baumwolle
Auskleidung Gefüttert
Modell 7714-10
Serie 7714 Series
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 35.5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt