Learn More
SHOWA™ Chem Master™ Handschuhe aus Neopren/Naturkautschuk
Beschreibung
Aufgrund der Konstruktion aus Neopren über Naturkautschuk sind die Chem Master™ Handschuhe beständig gegen eine breite Palette von Chemikalien, einschließlich Säuren, Alkoholen, Ölen, Fetten, Laugen, Salzen, Ketonen, Reinigungsmittel, Lösungsmitteln auf Erdölbasis und tierischen Fetten. Geeignet für den Einsatz in Chemiewerken, in der Automobil- und Batterieherstellung, in der Pestizidherstellung und im Instandhaltungsbetrieb
- Flexibel und tastempfindlich für einfaches An- und Aussziehen
- Gute Beständigkeit gegen Abrieb, Risse und Löcher
- Die schwarze Beschichtung über der blauen Grundfarbe ermöglicht es, Verschleiß leicht zu erkennen, und bietet zusätzliche Sicherheit.
- Das Futter aus 100 % Baumwollvelours verbessert den Tragekomfort bei der Arbeit.
- Länge: 30.5 cm (12 in.)
- Stärke: 26 mm
Compliance
Erfüllen 21CFR170–199 und sind für Lebensmittel- und Pharmaanwendungen geeignet. Sowohl die ASTM™ Testmethode F739 (ständiger Kontakt) als auch F1383 (zeitweiser Kontakt) wurden zur Bestimmung der chemischen Beständigkeit verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | Cat III CE 2777, EN 420:2003+A1:2009 |
| Farbe | Schwarz, Blau |
| Latex Free | Nein |
| Material | Neopren, Latex |
| Gepudert | Puderfrei |
| Größe | S |
| Dicke (angloamerikanisch) | 26 mil |
| Dicke (metrisch) | 0.66 mm |
| Norm EN 388 | EN 388:2021X |
| EN ISO 374-1 | Typ A |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.