missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHOWA™ Handschuhe aus Neopren
Click to view available options
:
14 in. (36 cm) lang
Beschreibung
Schutz vor Säuren, Laugen, Ölen, Fetten und vielen Lösungsmitteln.
- Mehrfach in hochwertiges Neopren getaucht für überragende Qualität und Haltbarkeit
- Schutz vor physikalischen Gefahren wie Abrieb und Schnitten
- Baumwoll-Futter
- Sanitized™
- Farbe: Schwarz
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | 21 CFR 170-199 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | Cat III CE 0321, EN 407:4342XX |
| Farbe | Schwarz |
| Latex Free | Ja |
| Material | Neopren |
| Größe | 10 |
| Norm EN 388 | EN 388:3111X |
| EN 421 | Nein |
| EN ISO 374-1 | Typ A |
| EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | AJKLMT |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur