missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ Value Master™ Handschuhe aus Naturkautschuk

Artikelnummer. 10259291
Change view
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Größe:
Extragroß
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. Farbe Größe unitSize
10259291 Gelb Extragroß 1 Paar
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10259291

Marke: SHOWA™ VM10XL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beständig gegen tierischen Fetten, Laugen, Säuren, Ölen, Salzen, Alkoholen und Detergenzien

Passgenaue Naturkautschuk-Latexhandschuhe mit selbstspülendem Traktorprofil-Handgriff für Nass- und Trockenanwendungen.

  • Der ungefütterte Handschuh ist chloriert und für die Lebensmittelverarbeitung, Pharmazie und Laboranwendungen konzipiert
  • Der mit Velours gefütterte Handschuh ist für den Gebrauch in der Asbestsanierung, in der allgemeinen Konstruktion, in der Wartung und in der Glasfaser-Herstellung geeignet
  • Länge: 30.5 cm (12 in.)
  • Stärke: 18 mm

Compliance

Alle Modelle sind 100 % luftgetestet und entsprechen 21CFR170–199.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität 21 CFR 170-199
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE
Chlorinated No
Farbe Gelb
Material Naturkautschuk
Größe Extragroß
Dicke (angloamerikanisch) 18 mil
Dicke (metrisch) 0.45 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fertigung, Flugzeugmontage, Hausmeisterdienste, Anlagenwartung, Lebensmittelverarbeitung, Geflügelverarbeitung, Reinigung der Sanierungen, Haushaltsreinigung
Art der Handschuhstulpe Gerollt
Grip Design Traktorprofil
Auskleidung Lined
Modell VM-10
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.