missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beta-D-Allose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | beta-D-Allose |
| Schmelzpunkt | 143°C to 146°C |
| Menge | 100 mg |
| Beilstein | 1724623 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Merck Index | 14,280 |
| Formelmasse | 180.16 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur