missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

E in., celon Bev-A-Line™ IV Tubing

Artikelnummer. 30053290 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
1 in.
3/4 in.
3/8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 in.
1/4 in.
1 1/4 in.
1 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/8 in.
Packungsgröße:
15 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) unitSize
30053290 1/2 in. 5/8 in. 15 Meter
30053223 1/8 in. 3/16 in. 15 Meter
30054055 3/4 in. 1 in. 15 Meter
30054134 1/8 in. 1/4 in. 15 Meter
30053631 3/8 in. 1/2 in. 15 Meter
30053405 1/4 in. 3/8 in. 15 Meter
30053197 1/2 in. 3/4 in. 15 Meter
30053485 1 in. 1 1/4 in. 15 Meter
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30053290

Marke: E in., celon 5011757

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A lightweight, high clarity, transparent tubing, which provides higher-pressure and vacuum capabilities

Meets FDA, USDA, National Formulary, and USP standards for food, beverage, pharmaceutical, and laboratory usage. Co-e in., truded to combine the benefits of two tubes in one product. The clear shell provides e in., cellent durability and greater burst strength than PVC. Complete visual flow. Free technical application support available to assist with tubing selection

Spezifikation

Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/2 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 5/8 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Farbe Natural
Produkttyp Bev-A-Line IV Tubing

Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.