missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Biemer-Gefäßclips

Artikelnummer. 10793954
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
1,0 mm (Backe)
1,4 mm (Backe)
6 mm (Backe)
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10793954 6 mm (Backe) -
10147954 1,4 mm (Backe) 1 Stück
10456764 1,0 mm (Backe) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10793954 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. FD560R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.70 €
    73.70 € / 1 Stück
    Sparen 12.00 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für temporäre Okklusion in chirurgischen Anwendungen.

  • Greiffläche mit schrägen Rillen für sicheres, aber sorgfältiges Greifen von Gefäßen
  • Kein Risiko durch starr feststehende Druckmessung, die eine risikofreie Anwendung garantiert
  • Die Schließkraft wird bei einem Drittel der Lamellenlänge und einer Öffnungsweite von 1 mm gemessen.

Spezifikation

Länge (metrisch) 6 mm (Backe)
Material Edelstahl
Gauge 30 bis 40 g
Spitzenform 4 mm Öffnung
Produkttyp Biemer-Pinzette
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.