missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical Big Trap – Feuchtigkeit
Click to view available options
Anschlusstyp:
1/4 Zoll
1/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Filter mit hoher Kapazität, ideal für die Reinigung von Großpackungen – Kapazität von 130 g Wasser
- Effizienz <5 ppb
- Kann verwendet werden, wenn mehrere Geräte von einer einzigen Gasquelle aus angeschlossen werden
- Gesinterte Edelstahlfrits verhindern Partikelkontamination
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ECD und TCD bei Verwendung mit einem Sauerstofffilter, GC-Säulen bei Verwendung mit einem Sauerstofffilter |
| Modell | Feuchtigkeit |
| Volumen (metrisch) | 750 cm3 |
| Anschlusstyp | 1/4 Zoll |
| Beschreibung | Entfernt Wasser, Öl und anderes Fremdmaterial aus Trägergas |
| Zur Verwendung mit | Befestigungsklemme für große Trap |
| Druck | 250 psig |
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur