Learn More
Beschreibung
Lysematrix Z-Röhrchen können mit FastPrep Instrumenten oder ähnlichen Beads verwendet werden. Sie eignen sich ideal für die Lyse von tierischem und pflanzlichem Gewebe und ganzen Insekten. Lysematrix Z ist eine Alternative zur sehr aggressiven Lysematrix A für Anwendungen wie RNA- und Proteinisolierung aus sehr zähem Gewebe.
- Schlauchgröße: 50 ml
- Probentypen: Tierisches Gewebe, Pflanzengewebe, zähe Stämme, Wurzeln, Samen, ganze Insekten
- Matrix-Zusammensetzung: 2 mm-Yttrium-stabilisierte Zirkoniumoxid-Beads
Zertifizierungen
DNase- und RNase-frei
Spezifikation
Spezifikation
| Bead-Typ | Yttrium-stabilisiertes Zirkoniumoxid |
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
| Probentyp | Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten |
| DNase | DNase-frei |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep Geräte oder andere Bead Beater |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung |
| Matrix | Lysematrix Z |
| Produkttyp | Lyse-Matrixröhrchen |
| Menge | 2 x 50 ml |
| RNase | RNase-frei |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.