missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Micronova BinLiners™

Artikelnummer. p-200115225 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
6 x 46 x 36 in.
40 x 20 x 14 in.
48 x 40 x 48 in.
Packungsgröße:
24 Stück
35 Stück
50 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30533190

Marke: Micronova BL38265BBMW1032

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Designed for cleanroom material disposal and transfer with low density polyethylene liners

  • Micronova BinLiner Bags are made from FDA compliant, low density polyethylene and are designed for the collection and disposal of waste, garment collection, storage, protective covers for equipment and the collection and transport of parts or raw materials in cleanrooms and controlled environments
  • Low density polyethylene liners in a range of sizes
  • Thicknesses range from 1 mL to 6 mL, and sizes from 1 gal capacity to 60 gal
  • The 40 x 48 in. and 40 x 60-inch liners work with the BLSSH-1624 BinLiner Stand
  • The 34 x 40 in. liners work with the BLSSH-1515 BinLiner Stand
  • Liners are produced for use in clean and controlled environments
  • Liner colors (tints) include transparent, blue, and gray

Spezifikation

Inhalt und Lagerung 15°C to 25°C
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 400 gal.
Kapazität (metrisch) 1514 L
Zertifizierung/Konformität ISO 9001 Certified Facility
Verschlusstyp None
Farbe Clear
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Material Disposal
Zur Verwendung mit (Geräte) Binstands
Material Polyethylene
Sterilität Non-sterile
Dicke (metrisch) 0.08 mm
Größe 202.28 x 165.1 cm
Dicke (angloamerikanisch) 3 mL
Abmessungen (L x B x H) 6 x 46 x 36 in.
Länge (angloamerikanisch) 46 in.
Länge (metrisch) 46 in.
Breite (angloamerikanisch) 36 in.
Breite (metrisch) 36 in.
Höhe (angloamerikanisch) 6 in.
Höhe (metrisch) 6 in.
Produkttyp Flat Pouch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt