missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zeiss™ BINO ERGOPHOTOTUBE 20°/23
Beschreibung
Kompatible Mikroskope
- Axio Imager.A1
- Axio Imager.A1m
- Axio Imager.A2
- Axio Imager.D1
- Axio Imager.D1 zur Epifluoreszenz mit ApoTome-Geräten
- Axio Imager.D1m
- Axio Imager.D2
- Axio Imager.M1
- Axio Imager.M1m
- Axio Imager.M2
- Axio Imager.Z1
- Axio Imager.Z1 + ApoTome
- Axio Imager.Z1m
- Axio Imager.Z2
- Axio Lab.A1
- Axio Lab.A1 FL-LED
- Axio Lab.A1 MAT
- Axio Lab.A1 Pol
- Axio Scope.A1
- Axio Scope.A1 Pol
- Axio Scope.A1 Vario
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Binokularer Ergophototubus, 20 / 23° (100:0/0:100) |
| Winkel | 20/23° (100:0/0:100) |
| Enthält | Kameraanschluss mit Schnittstelle 60N |
| Menge | Je 1 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?