missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ BIO-SILICO Silikonstopfen

Artikelnummer. 10352553
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
9 bis 11 mm
13 bis 16 mm
20 bis 23 mm
22 bis 30 mm
30 bis 40 mm
40 bis 50 mm
Packungsgröße:
10 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10352553 9 bis 11 mm 10 Stück
10362553 13 bis 16 mm 10 Stück
10507393 20 bis 23 mm 10 Stück
10776443 22 bis 30 mm 10 Stück
10196060 30 bis 40 mm 10 Stück
10106070 40 bis 50 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10352553 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 8905912
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hervorragend geeignet für die Kultivierung von aeroben Mikroorganismen. Hirschmann™ SILICOSEN Silikonstopfen sind speziell verarbeitete Kulturstopfen mit kontinuierlichen Blasen zur Vorbereitung, Befüllung und Sterilisation von Kulturmedien.

  • Grobe Porenstruktur
  • Gute Luftdurchlässigkeit
  • Chemikalien- und temperaturbeständig
  • Flüssigkeitsabweisend und wiederverwendbar

Spezifikation

Innendurchmesser (metrisch) 9 bis 11 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien
Länge (metrisch) 13 mm
Menge 10/Pckg.
Farbe Orange
Material Silikon
Produkttyp Silikonstopfen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.