missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alla France™ BIOTEMP THERMOMETER -1/+101°C
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-1°bis +101 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Flaschenfüllung | Blaue Flüssigkeit |
| Art der Immersion | Vollständig eintauchbar |
| Länge (metrisch) | 610 mm |
| Produkttyp | Bio-Temp-Thermometer |
| Max. Temperatur (metrisch) | 101 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -1 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | -1°bis +101 °C |
| Genauigkeit | ±0,5 °C |
| Unterteilung | 0,1 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur