missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Bioanalysis MN 218 B Blotting-Papiere

Artikelnummer. 10307981
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
210 x 90 mm
70 x 100 mm
300 x 600 mm
570 x 460 mm
580 x 600 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10307981 210 x 90 mm 100 Stück
10737811 570 x 460 mm 100 Stück
10539121 300 x 600 mm 100 Stück
10490813 580 x 600 mm 100 Stück
11922302 70 x 100 mm 100 Stück
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10307981

Marke: Macherey-Nagel™ 742131

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Market leading paper quality for reliable biomolecule blottings – MN 218 B

  • Speed: Slow

Spezifikation

Typ Blotting-Papier
Menge 100/Packung
Dicke (metrisch) 0.36 mm
Abmessungen (L x B) 210 x 90 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.