missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell™ BioClean-D™ Coveralls with Hood and Integrated Boots

Artikelnummer. p-7162822
Change view
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
17890999 Small 1 Stück
17831009 Medium 1 Stück
17881009 Large 1 Stück
17891009 X-Large 1 Stück
17811009 2X-Large 1 Stück
17841019 3X-Large 1 Stück
17861009 4X-Large 1 Stück
7 options

Artikelnummer. 17890999

Marke: Ansell™ BDFCS

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Ansell™ BioClean-D Coverall with Hood and Integrated Boots is constructed of lightweight, low-linting CleanTough material

  • Thumb loops to ensure a secure hold
  • Zip with sealable cover
  • Elasticated hood, back, cuffs and ankles
  • Slip resistant soles
  • Silicone-free
  • Certifications and testing:
    • Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications
    • Conforms to Category 3 - Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425
    • Tested against standard EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 protective clothing for use against solid particles (Type 5)
    • Tested against standard EN ISO 13034:2005+A1:2009 protective clothing against liquid chemicals (Type 6)
    • Tested against standard EN ISO 14325 protective clothing against chemicals
    • Tested against permeation standard ASTM F739-12
    • Tested against standards: EN 1149-5:2008, protective clothing - electrostatic properties; EN 530, Abrasion resistance; EN 7854, Flex cracking resistance; EN 6530, Resistance to penetration by liquids; EN 13934-1, Tensile strength; EN 9073-4, Trapezoidal tear resistance; EN 863, Puncture resistance; and EN 13935-2, Seam strength
    • Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Cleanroom Coveralls
Größe Small
Material CleanTough™ Fabric
Farbe White
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastic
Knöchelform Attached Boots, Elastic
Stulpenform Elastic
Flaschenhalstyp Hooded
Hood Type Elastic
Verschlusstyp Front Zipper with Storm Flap
Saumtyp Bound
Sterilität Non-sterile
Widerstand Anti-static, Abrasion, Tears
Kragenform Hooded
Rückenausführung Elastic
Anzahl Taschen None
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 33 to 36 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 84 to 92 cm
Ärmelausführung Elastic
Zur Verwendung mit (Anwendung) Controlled Environments
Höhe (angloamerikanisch) 5 ft. 4 in. to 5 ft. 6 in.
Höhe (metrisch) 164 to 170 cm
Menge 20/Cs.
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.