missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell BioClean-D™ nicht sterile Einweg-Überschuhe
Beschreibung
- Mit Safe-Step™ Material laminierte Sohle
- Kompatibel mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A
- Elastischer Bund mit Sicherungsbändern
- Fusselarmes, antistatisches Material
- Universalgröße
Reinraum, Pharma, kontrollierte Umgebungen, PSA, 503B-Einrichtungen/Mischungsherstellung, Fertigung, Industrie
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | Universal |
| Material | Polyethylen |
| Latex Free | Yes |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Sterilität | Steril |
| Verschlusstyp | Integrierte Bänder |
| Sohlenart | Rutschfest |
| Bauweise | Bound Seams, Single Needle Stitching |
| Verschlussfarbe | White |
| Mehr anzeigen |
N/A
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?