missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell BioClean™ Synergy nichtsterile Nitrilhandschuhe

Beschreibung
- Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Pulver-, Schwefel- und beschleunigerfrei
- Gerolltes Bündchen
- Einfaches doppeltes Überziehen
- Die EasyTear Verpackung gibt keine Partikel ab
- Hergestellt in einer Einrichtung mit Zertifizierung gemäß ISO9001:2015 und (EU)2016/425Modul D
- Entspricht der Verordnung (EU)2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit komplexem Design der Kategorie 3
- Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Umgebung der ISO-Klasse 4
- Erfüllt die Anforderungen der europäischen Handschuhstandards EN420:2003 +A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5:2016 und EN421:2010
- Physikalische Eigenschaften entsprechen der europäischen Norm für medizinische Handschuhtechnik EN455-2:2015
- Geeignet für den Kontakt mit trockenen, alkoholischen und sauren Lebensmitteln. Verordnung (EG)1935/2004 und (EG)2023/2006
Spezifikation
Spezifikation
| Accelerator Free | Yes |
| Farbe | Grün |
| Latex Free | Nein |
| Material | Nitril |
| Größe | M |
| Sterilität | Unsteril |
| Menge | 100 Stück pro versiegeltem inneren PE-Beutel; ein innerer PE-Beutel pro versiegeltem äußeren PE-Beutel; 10 äußere Beutel pro ausgekleidetem Karton (1000 Stück) |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum. Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?