missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ PharMed™ Biokompatible Schläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1,6 mm
4,8 mm
Packungsgröße:
7.50 Meter
Beschreibung
- Beige
- Temperaturbeständig von -50 bis +135 °C
- Shore-Härte A 64
- Autoklavierbar
- Gute allgemeine chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Säure
- Alkali und Oxidation
- Inklusive RFID-Transponder
- Undurchlässig für Licht und UV-Strahlung
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4,8 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7,5 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für empfindliche pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen. |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Farbe | Beige |
| Härte | 64 (Shore A) |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur