missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Biodesign™ Biodesign™ 2-teiliger GelFrame

Artikelnummer. 12876502
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Gele bis zu 16 cm
Gele bis zu 21 cm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
12876502 Gele bis zu 21 cm 1 Stück
12866502 Gele bis zu 16 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12876502 Lieferant Biodesign™ Lieferanten-Nr. G105

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die einfache und wirtschaftliche Methode zum Trocknen und Lagern aller Arten von Polyacrylamid- und Agarose-Gelen

Die einfache und wirtschaftliche Methode zum Trocknen und Lagern aller Arten von Polyacrylamid- und Agarose-Gelen. Die einzigartige Porenkonfiguration von BioDesign GelWrap ermöglicht es, dass das Wasser im Gel direkt durch die BioDesign GelWrap Membran verdampft. BioDesign GelWrap haftet sowohl an der Geloberfläche als auch an sich selbst. Klemmen Sie Ihr Gel zwischen zwei nasse Teile von BioDesign GelWrap auf einem Biodesign GelFrame und lufttrocknen Sie es oder verwenden Sie eine schonende Wärmequelle. Das Ergebnis ist ein getrocknetes Gel, das zwischen zwei Schichten einer robusten, transparenten, flexiblen Membran versiegelt wird.
Gebrauchsanleitung
1. Schneiden Sie zwei Stücke BioDesign GelWrap in derselben Größe wie Ihren BioDesign GelFrame zu. 2. Befeuchten Sie BioDesign GelWrap in einer kleinen Menge Wasser. BioDesign GelWrap wird sofort nass und leicht undurchsichtig. Niemals länger als eine Minute einweichen, da eine übermäßige Benetzung zu schlechten Ergebnissen führt. BioDesign GelWrap darf nicht nass gelagert werden. 3. Legen Sie ein Stück BioDesign GelWrap auf den festen Unterteil des BioDesign GelFrame, und drücken Sie die Luftblasen darunter mit der Handkante heraus. Gießen Sie etwas Wasser (10 ml bis 20 ml) obendrauf und legen Sie das Gel hin, sodass so wenig Luftblasen wie möglich unter Ihrem Gel eingeschlossen bleiben. Gießen Sie dann noch ein bisschen Wasser auf Ihr Gel. Legen Sie das zweite nasse Stück BioDesign GelWrap darauf. Verwenden Sie Ihre Handkante, um den Großteil der eingeschlossenen Luftblasen herauszudrücken. 4. Platzieren Sie den offenen Wechselrahmen des BioDesign GelFrame auf der Oberseite und sichern Sie alle vier Seiten mit den Klammern, die im Lieferumfang des BioDesign GelFrame enthalten sind. 5. Schütteln Sie den zusammengebauten BioDesign GelFrame kopfüber, um überschüssiges Wasser zu entfernen. 6. Lassen Sie den Rahmen beim Trocknen horizontal. Mit einem geringeren Prozentsatz Polyacrylamid-Gelen können Sie es über Nacht an der Luft trocknen lassen. Verwenden Sie für Polyacrylamid-Gele mit über 10 %, die 1 mm dick, gradient oder größer als 100 mm x 100 mm sind, eine sanfte Wärme von einer Lampe mit einer 60 W-Glühlampe, die sich in einem Abstand von 3 Zoll von der Geloberfläche befindet. 7. Wenn Ihr Gel trocken ist, ist es wie das BioDesign GelWrap vollständig klar und flach. Zerlegen Sie den BioDesign GelFrame. Der BioDesign GelWrap an den Kanten, der sich zwischen den beiden Teilen des Rahmens befand, bleibt feucht und muss mit einer Schere abgeschnitten werden. Bei dickeren Gelen ist es manchmal notwendig, das getrocknete Gel über Nacht zu pressen, um ein Einrollen zu verhindern. 8. Das war's! BioDesign GelWrap hat einen flachen, durchsichtigen Umschlag um Ihr getrocknetes Gel herum gebildet und ist über Jahre hinweg stabil.
BioDesign GelWrap trocknet das Gel vollständig flach und faltenfrei
  • Die Farbe von Proteinfärbungen (Brillantblau, Silber usw.), Glykoproteinen, Nukleinsäuren und farbigen enzymatischen Produkten bleibt jahrelang stabil
  • Flexibel für sichere und dauerhafte Lagerung
Trocknet und konserviert alle Arten von Polyacrylamid- und Agarose-Gelen, einschließlich Platten-, Gradienten-, 2D-, Immundiffusionsgelen, immunelektrophoretischen und Enzymaktivitätsgelen.

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) Gele bis zu 21 cm
Typ 2-teiliger Gelrahmen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.