Learn More
Witeg™ Biogen™ Erlenmeyerkolben mit drei Schikanen und geripptem Hals
Diese Kolben mit drei Schikanen ermöglichen eine bessere Rührleistung und Gasübertragung. Der Witeg™ Biogen™ Erlenmeyerkolben mit drei Schikanen und Bördelhals verfügt über drei Einkerbungen für eine bessere Rührleistung sowie gerade Hälse, die mit Metallkappen versehen werden können, um Spritzer zu reduzieren.
Marke: Witeg™ 5 507 205
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.68100kg
Beschreibung
- Graduiert.
- Beschriftungsfeld.
- Drei Schikanen.
- Gerippter Hals
- Langer Hals.
Spezifikation
2,000 ml | |
50 mm | |
280 mm | |
Erlenmeyer | |
Ja |
Drei Schikanen | |
Orbitalschüttler | |
Lang, mit Rand | |
Ja | |
Metallkappe |