Learn More
Bis(2-ethylhexyl)sebacat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Bis(2-ethylhexyl) sebacate is used as a plasticizer. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Bis(2-ethylhexyl)-Sebacat wird als Weichmacher verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in den Bereichen organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.1 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bis(2-ethylhexyl) sebacate |
| Dichte | 0.914 |
| Siedepunkt | 211°C to 213°C (1 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.451 |
| Menge | 250 mL |
| Merck Index | 14,1251 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (0.1g/L at 20°C). |
| Formelmasse | 426.68 |
| Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.