missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Schwarze, leichte ESD-Sicherheitsschuhe aus Leder
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011
- S2 SRA
- Glatt
- Stahlzehenkappe
- Rutschfeste PU-Laufsohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3557)
- Sanitized behandelt
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Spannbereich mit elastischem Band
- Als Fersen- und Fußerhöhung geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE, Normen EN ISO 20345:2011, S2, SRA, DIN EN 61340 |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Leder |
| Größe | 47 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | Light Loafer |
| Zehenmaterial | Stahl |
| Zehenform | Zehenkappe aus Stahl |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?