missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ Schwarze Polypropylen-Schraubverschlüsse

Artikelnummer. 10550142
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
100 ml Flasche
1500/2500/4000 ml-Flasche
200/300 ml-Flasche
2000 ml-Flasche
250/350 ml-Flasche
50 ml-Flasche
500 ml-Flasche
500/750/1000 ml-Flasche
750/1000 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch):
25 mm
32 mm
40 mm
45 mm
50 mm
54 mm
65 mm
80 mm
Enthält:
Mit manipulationssicherem Ring
Ohne manipulationssicherem Ring
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Durchmesser (metrisch) Enthält unitSize
10550142 200/300 ml-Flasche 50 mm Mit manipulationssicherem Ring -
15921421 50 ml-Flasche 25 mm Ohne manipulationssicherem Ring 100 Stück
10697161 50 ml-Flasche 25 mm Ohne manipulationssicherem Ring 1 Stück
15981471 100 ml Flasche 32 mm Ohne manipulationssicherem Ring 100 Stück
10628271 100 ml Flasche 32 mm Ohne manipulationssicherem Ring -
15921411 50 ml-Flasche 32 mm Ohne manipulationssicherem Ring 100 Stück
10615331 50 ml-Flasche 32 mm Ohne manipulationssicherem Ring 1 Stück
10749221 100 ml Flasche 40 mm Mit manipulationssicherem Ring 100 Stück
15981451 100 ml Flasche 40 mm Mit manipulationssicherem Ring 100 Stück
10632371 100 ml Flasche 40 mm Ohne manipulationssicherem Ring 1 Stück
15931411 100 ml Flasche 40 mm Ohne manipulationssicherem Ring 100 Stück
15991471 250/350 ml-Flasche 45 mm Ohne manipulationssicherem Ring 100 Stück
10568822 250/350 ml-Flasche 45 mm Ohne manipulationssicherem Ring 1 Stück
10360811 200/300 ml-Flasche 50 mm Ohne manipulationssicherem Ring 1 Stück
15941411 200/300 ml-Flasche 50 mm Ohne manipulationssicherem Ring 100 Stück
15991451 200/300 ml-Flasche 50 mm Mit manipulationssicherem Ring 100 Stück
15901481 500/750/1000 ml-Flasche 54 mm Ohne manipulationssicherem Ring 100 Stück
10569252 500/750/1000 ml-Flasche 54 mm Ohne manipulationssicherem Ring 1 Stück
15951411 500 ml-Flasche 65 mm Ohne manipulationssicherem Ring 100 Stück
10129570 500 ml-Flasche 65 mm Ohne manipulationssicherem Ring 1 Stück
10613822 500 ml-Flasche 65 mm Mit manipulationssicherem Ring -
17888167 500 ml-Flasche 65 mm Mit manipulationssicherem Ring 100 Stück
10483511 2000 ml-Flasche 80 mm Ohne manipulationssicherem Ring 1 Stück
17898147 2000 ml-Flasche 80 mm Ohne manipulationssicherem Ring 100 Stück
15961411 750/1000 ml-Flasche 80 mm Ohne manipulationssicherem Ring 100 Stück
10087950 750/1000 ml-Flasche 80 mm Ohne manipulationssicherem Ring 1 Stück
10491771 1500/2500/4000 ml-Flasche 80 mm Ohne manipulationssicherem Ring 1 Stück
27 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10550142

Marke: Kautex™ 2000084480

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Originalitätsverschlüsse aus PP schwarz, mit PE-Schaumeinlage, auslaufsicher.
Volumen: 200/300mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Schwarz
Enthält Mit manipulationssicherem Ring
Material Polypropylen
Gewindegröße (metrisch) 00 mm
Auskleidungsmaterial Polyethylen-Schaumstoffeinsatz
Halsausführung 00 mm
Produkttyp Schraubverschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) 200/300 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.