missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Marienfeld Superior™ Blutgaskapillarröhrchen aus Glas für die Blutgasanalyse

Artikelnummer. 10775352
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
82,5 μl
110 μl
220 μl
Länge (metrisch):
75 mm
100 mm
125 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
10775352 110 μl 100 mm -
11379041 82,5 μl 75 mm -
10232413 220 μl 125 mm 1000 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10775352

Marke: Marienfeld Superior™ 2951304

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Blutgaskapillarröhrchen für die Blutgasanalyse, insbesondere von Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid

  • Hergestellt aus dickwandigem Glas mit feuerpolierten Enden
  • Natrium-heparinisiert
  • Toleranz der Länge ist ± 1 mm
  • Toleranz des Durchmessers ist ± 0,05 mm
  • Für Einmalgebrauch
  • 250 Stück in runder Pappdose, 4 Dosen im Karton
  • Für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit

Spezifikation

Produkttyp Kapillarröhrchen
Zusatzstoff Natrium-Heparin
Material Dickwandiges Glas
Kapazität (metrisch) 110 μl
Menge 4x250
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse von Blutgas
Länge (metrisch) 100 mm
Außendurchmesser (metrisch) 1.75 mm dia. ext.
Zertifizierung/Konformität Mit CE-Kennzeichnung (IVD)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.