missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann Instruments™ Class AS Glass Burettes, Schellbach
Excellent for automatically dispensing measured amounts of chemical solutions in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class AS Glass Burettes, Schellbach are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
Marke: Hirschmann Instruments™ 3240170
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SCHOTT DURAN™. Mit Schellbachstreifen. Justiert auf EX. Mit datierter Chargenkennung. Konformitätsbescheinigt. Kontrastreich in blauer Keramikfarbe graduiert. Hauptpunkte-Ringteilung, seitlicher Ventilhahn mit PTFE-Spindel oder seitlichen Glashahn, DIN EN ISO 385. Skalenlänge 500mm.Für diese Produkte erhalten Sie ein Chargen-, Einzelzertifikat und ein
DAkkS-Zertifikat (vormals DKD-Kalibrierzertifikat).
www.hirschmannlab.de/zertifikate
Als besonderen Service bieten wir zusätzlich den Hirschmann Kalibrierservice an.
Volumen: 25mL
Teilung: 0,05mL
Toleranz: 0,03 ±ml
Ausführung: Glashahn
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur