missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Automatische Büretten der Klasse B mit seitlichem PTFE-Absperrhahn, blaue Graduierung
Beschreibung
- Gemäß Pellet
- Schellbach
- Kurze Leitung
- Mit blauer Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 385
- Seitlicher Absperrhahn mit PTFE-Spindel, ohne Zwischenhahn
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Länge (metrisch) | 500 mm |
| Material | Glas |
| Graduierungen | 0,02 ml |
| Enthält | 2000 ml-Vorratsflasche aus braunem Glas |
| Umfang | Blau |
| Sperrhahn | lateral |
| Material des Sperrhahns | PTFE |
| Toleranz | ±0,03 mL |
| Typ | Automatische Titrationsbürette |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?