missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Schutzoverall 4532+, Blau
Beschreibung
- Einzigartige Flüssigkeitsresistenz mit Materialbehandlung für Öl- und Alkoholbeständigkeit
- Weiches und starkes mehrschichtiges SSMMS-Material mit 52 gsm für eine starke Leistung
- Hergestellt aus superatmungsaktivem SSMMS-Vlies für die effektive Freisetzung von Körperwärme und Feuchtigkeit und reduzierte Wärmebelastung
- 3-teilige Haube, verstärkter dreieckiger Zwickel, 2-Wege-Reißverschluss und Windschutzleiste mit verschließbarem Band, elastischem Rücken und Bündchen an Knöcheln für mehr Bewegungsfreiheit
- Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Aufladung und das Risiko von Funken.
- EN 1073-2 Schutz vor nuklearen Partikeln
- Strickbündchen und elastische Einsätze an Taille und Knöcheln für verbessertes Tragegefühl und mehr Bewegungsfreiheit
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | SSMMS-Vlies |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Stulpenform | Strick |
| Verschlusstyp | Frontreißverschluss |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?