missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ BMP™71 Etikettendrucker – AZERTY mit Brady Workstation LAB Suite
Click to view available options
:
Auflösung: 300 dpi
Beschreibung
- Der BMP™71, ein intelligenter Drucker, der alles druckt.
- Dieser ultimative Brady Mobil-Drucker hilft Ihnen, mit jeder Situation fertig zu werden, Ihre Etikettierung zu beschleunigen und immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.
- Er druckt alle gestanzten oder kontinuierlichen Etiketten, auch kundenspezifische Etiketten , bis zu 50,8 mm auf mehr als 30 verschiedenen Materialien.
- Mit der vollständigen AZERTY Tastatur können Sie schnell mit beiden Händen tippen und der vergrößerte Vollfarbbildschirm zeigt Ihnen das gesamte Etikett auf einmal.
- Funktioniert mit einem Nimh-Akku oder Netzstrom.
- 2 Jahre Garantie.
- Das BMP™71 wird mit der Brady Workstation Laboratory Identification Software Suite geliefert, mit der Sie sofort mit dem Entwurf professioneller Etiketten beginnen können.
- Diese Suite kombiniert häufig verwendete Software-Apps zur Erstellung von Labor-Identifikationsetiketten.
Spezifikation
Spezifikation
| Displaytyp | Farbiger Touchscreen |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Breite (metrisch) | 241,30 mm |
| Höhe (metrisch) | 332,70 mm |
| Tiefe (metrisch) | 116,80 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 116,80 x 241,30 x 332,70 mm |
| Farbfunktion | Monochrom |
| Enthält | Hartschalenkoffer mit wiederaufladbarem NiMH-Akku, Netzadapter, USB-Kommunikationskabel, TLS2200-/HandiMarkTM-Materialrollenadapter, Schnellstartanleitung, Produkt-CD (mit Druckertreiber, Übungen, vollständigem Benutzerhandbuch), Reinigungsset, Brady Workstation Laboratory Identification Suite, M71C-2000-595-WT, M71-31-423 und M71-R6000. |
| Druckgeschwindigkeit | 38,00 mm/s |
| Auflösung | 300 dpi |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur