missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Brady™ BMP53 Etikettendrucker-Kit
Beskrivning
Wenn Sie an Ort und Stelle gut lesbare und beständige Etiketten brauchen, benötigen Sie den Etikettendrucker BMP51
oder BMP53 von Brady. Er gewährleistet ein makelloses Druckergebnis, leichtes Formatieren und unterschiedliche
Etikettengrössen. Darüber hinaus bietet er die erforderliche Mobilität für die Kennzeichnung im Bereich Elektronik und
Datenkommunikation, für Kennzeichnungen im Laborbereich sowie für Gebäude- und Sicherheitskennzeichnungen.
Benutzerfreundliche, leicht einsetzbare Kassetten beinhalten das Etikettenmaterial und das Farbband!
Die Kassetten verfügen über die Smart-Cell-Technologie, die dem Drucker sagt, wie Ihr Etikett ordnungsgemäss formatiert wird. Einfach eine Kassette einsetzen, der Drucker übernimmt den Rest
Druckt mit einer Geschwindigkeit von 25,4mm/Sekunde so müssen Sie nicht mehr auf Ihre Etiketten warten
Langlebige, integrierte Schneidevorrichtung. Das Gerät verfügt über eine selbstreinigende Schneidevorrichtung,
die jedes Material leicht schneidet und das Etikett festhält, bis Sie es benötigen
Etiketten mit einer Breite von bis zu 38,1mm
Kabelloser Einsatz
Materialien für Endlos- und gestanzte Etiketten
Magnetisch
Im Lieferumfang des Druckers ist enthalten: Hartschalenkoffer, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku und AC-Adapter mit Netzkabel, USB-Kabel, Treiber-CD, Produkt-CD, Kurzanleitung, MC-1500-595-WT-BK
Fragen Sie unsere vielfältigen Etikettenmaterialien für nahezu jede Laboranwendung an.
Typ: Drucker BMP53, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku und AC-Adapter/Akkuladegerät EU
oder BMP53 von Brady. Er gewährleistet ein makelloses Druckergebnis, leichtes Formatieren und unterschiedliche
Etikettengrössen. Darüber hinaus bietet er die erforderliche Mobilität für die Kennzeichnung im Bereich Elektronik und
Datenkommunikation, für Kennzeichnungen im Laborbereich sowie für Gebäude- und Sicherheitskennzeichnungen.
Benutzerfreundliche, leicht einsetzbare Kassetten beinhalten das Etikettenmaterial und das Farbband!
Die Kassetten verfügen über die Smart-Cell-Technologie, die dem Drucker sagt, wie Ihr Etikett ordnungsgemäss formatiert wird. Einfach eine Kassette einsetzen, der Drucker übernimmt den Rest
Druckt mit einer Geschwindigkeit von 25,4mm/Sekunde so müssen Sie nicht mehr auf Ihre Etiketten warten
Langlebige, integrierte Schneidevorrichtung. Das Gerät verfügt über eine selbstreinigende Schneidevorrichtung,
die jedes Material leicht schneidet und das Etikett festhält, bis Sie es benötigen
Etiketten mit einer Breite von bis zu 38,1mm
Kabelloser Einsatz
Materialien für Endlos- und gestanzte Etiketten
Magnetisch
Im Lieferumfang des Druckers ist enthalten: Hartschalenkoffer, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku und AC-Adapter mit Netzkabel, USB-Kabel, Treiber-CD, Produkt-CD, Kurzanleitung, MC-1500-595-WT-BK
Fragen Sie unsere vielfältigen Etikettenmaterialien für nahezu jede Laboranwendung an.
Typ: Drucker BMP53, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku und AC-Adapter/Akkuladegerät EU
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Etikettendrucker |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Breite (metrisch) | 165 mm |
| Höhe (metrisch) | 90 mm |
| Tiefe (metrisch) | 215 mm |
| Abmessungen (L x B) | 38.1 mm W |
| Farbfunktion | Monochrom |
| Enthält | Li-ion battery, USB cable, AC adapter with power cord, Product CD, CD with Brady printer drivers, Quick Start Guide, Bluetooth network card and MC-1500-595-WT-BK |
| Modell | BMP53 |
| Druckgeschwindigkeit | 25,4 mm/s |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?