missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ BMP61 M611, wasserlösliche Endlos-Papieretiketten

Artikelnummer. 17871505
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15,24 m x 19.05 mm
15,24 m x 38.1 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. Dimensions (LxW) unitSize
17871505 15,24 m x 19.05 mm 1 Rollen
17891495 15,24 m x 38.1 mm 1 Rollen
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17871505

Marke: Brady™ 149605

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das wasserlösliche Papieretikett ist selbstklebend und lässt sich äußerst einfach anbringen. Nachdem das Etikett mit warmem Wasser in Kontakt gekommen ist, löst es sich innerhalb von 3 Sekunden vollständig und rückstandsfrei auf, ohne die Oberfläche zu beschädigen, auf der es angebracht war.

  • Das wasserlösliche Papieretikett ist selbstklebend und lässt sich äußerst einfach anbringen. Nachdem das Etikett mit warmem Wasser in Kontakt gekommen ist, löst es sich innerhalb von 30 Sekunden vollständig und rückstandsfrei auf, ohne die Oberfläche zu beschädigen, auf der es angebracht war. Das Etikett lässt sich schnell und einfach entfernen, verringert den Reinigungsaufwand für Filter und Abflüsse und ermöglicht die einfache Neukennzeichnung von wiederverwendbaren Gegenständen in den verschiedensten Branchen.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM D 2979; RoHS-konform mit MCV-Novelle für die Richtlinie 2005/ 618/EG gemäß RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Klebstofftyp Abnehmbar
Beschichtung Ohne
Farbe White
Ausführung Matt
Format Label
Material Paper
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rückverfolgung von Wirtschaftsgütern, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP61, M611 Label Printers
Etiketten pro Zeile 1 Etikett
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70 °C
Modell R4310
Menge 1 Band
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis 100 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0.0762 mm
Dimensions (LxW) 15,24 m x 19.05 mm
Länge (angloamerikanisch) 50 ft.
Länge (metrisch) 15.24 m
Breite (angloamerikanisch) 19.05 mm
Breite (metrisch) 19.05 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 19.05 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.