missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ BMP61 M611, wasserlösliche Endlos-Papieretiketten

Artikelnummer. 17891495
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15,24 m x 19.05 mm
15,24 m x 38.1 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17891495

Marke: Brady™ 149604

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das wasserlösliche Papieretikett ist selbstklebend und lässt sich äußerst einfach anbringen. Nachdem das Etikett mit warmem Wasser in Kontakt gekommen ist, löst es sich innerhalb von 3 Sekunden vollständig und rückstandsfrei auf, ohne die Oberfläche zu beschädigen, auf der es angebracht war.

  • Das wasserlösliche Papieretikett ist selbstklebend und lässt sich äußerst einfach anbringen. Nachdem das Etikett mit warmem Wasser in Kontakt gekommen ist, löst es sich innerhalb von 30 Sekunden vollständig und rückstandsfrei auf, ohne die Oberfläche zu beschädigen, auf der es angebracht war. Das Etikett lässt sich schnell und einfach entfernen, verringert den Reinigungsaufwand für Filter und Abflüsse und ermöglicht die einfache Neukennzeichnung von wiederverwendbaren Gegenständen in den verschiedensten Branchen.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM D 2979; RoHS-konform mit MCV-Novelle für die Richtlinie 2005/ 618/EG gemäß RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Klebstofftyp Abnehmbar
Beschichtung Ohne
Farbe White
Ausführung Matt
Format Label
Material Paper
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rückverfolgung von Wirtschaftsgütern, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP61, M611 Label Printers
Etiketten pro Zeile 1 Etikett
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70 °C
Modell R4310
Menge 1 Band
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis 100 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0.0762 mm
Dimensions (LxW) 15,24 m x 38.1 mm
Länge (angloamerikanisch) 50.5 ft.
Länge (metrisch) 15.24 m
Breite (angloamerikanisch) 38.10 mm
Breite (metrisch) 38.10 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 38.10 mm
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.