missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bode Chemie™ Bodedex Forte, Instrumentenreiniger, flüssig, 5 Liter Flasche
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Instrument Cleaner |
| Form | Flüssig |
| Aussehen | Blassgelb |
| Farbe | Gelb |
| Material | Non-ionic and Amphoteric Surfactants, solvents, complexing agents, amino acid derivatives, corrosion |
| Behältertyp | Kanister |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Heat-Sensitive And Heat-Resistant Instruments |
| Volumen (metrisch) | 5000 mL |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur