missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ Zylinder-Magnet-Rührstäbe
Click to view available options
Länge (metrisch):
7 mm
20 mm
55 mm
60 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
6 mm
7 mm
12 mm
Länge (angloamerikanisch):
0,28 in.
0,79 in.
2,2 in.
2,4 in.
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,08 in.
0,24 in.
0,28 in.
0,47 in.
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
3 Stück
Beschreibung
- Standard-Magnetrührstab
- PTFE-gekapselter Magnetkern (Alnico 5)
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,47 in. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rühren |
| Länge (angloamerikanisch) | 2,2 in. |
| Beschichtung | PTFE |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Länge (metrisch) | 55 mm |
| Form | Zylinder |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur