missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ Zylinder-Magnet-Rührstäbe

Artikelnummer. p-7237667
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
7 mm
20 mm
55 mm
60 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
6 mm
7 mm
12 mm
Länge (angloamerikanisch):
0,28 in.
0,79 in.
2,2 in.
2,4 in.
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,08 in.
0,24 in.
0,28 in.
0,47 in.
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
3 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Länge (angloamerikanisch) Durchmesser (angloamerikanisch) unitSize
17176984 7 mm 2 mm 0,28 in. 0,08 in. 20 Stück
17106994 20 mm 6 mm 0,79 in. 0,24 in. 10 Stück
17156994 55 mm 12 mm 2,2 in. 0,47 in. 3 Stück
17166994 60 mm 7 mm 2,4 in. 0,28 in. 3 Stück
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17176984

Marke: Bohlender™ C35005

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zylinder-Magnet-Rührstäbe PTFE Überzug.

  • Standard-Magnetrührstab
  • PTFE-gekapselter Magnetkern (Alnico 5)
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit

Spezifikation

Durchmesser (angloamerikanisch) 0,08 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rühren
Länge (angloamerikanisch) 0,28 in.
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 2 mm
Länge (metrisch) 7 mm
Form Zylinder
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.