missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ Kanister-Verteiler

Artikelnummer. 17107284
Change view
Click to view available options
Halsinnendurchmesser (metrisch):
Hälse GL 2 x 14
Hälse GL 2 x 18
Hälse GL 2 x 18/1 x 25
Hälse GL 3 x 18
Hälse GL 3 x 18/1 x 25
Gewindegröße (metrisch):
Nalge B53
Nalge B83
S 60
S 65
S 71
S 90
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Halsinnendurchmesser (metrisch) Gewindegröße (metrisch) unitSize
17107284 Hälse GL 2 x 14 Nalge B53 1 Stück
17147274 Hälse GL 2 x 18 S 60 1 Stück
17157274 Hälse GL 2 x 18 S 65 1 Stück
17177274 Hälse GL 2 x 18/1 x 25 S 71 1 Stück
17187274 Hälse GL 3 x 18/1 x 25 S 90 1 Stück
17167274 Hälse GL 3 x 18 S 65 1 Stück
17117284 Hälse GL 3 x 18/1 x 25 Nalge B83 1 Stück
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17107284

Marke: Bohlender™ D76616

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kanister-Verteiler aus PTFE mit Schraubkappe aus PE.

  • Schraubverschluss aus PE für verschiedene Kanistergewinde
  • Beweglicher Körper mit GL-Gewindeanschlüssen aus PTFE
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt

Spezifikation

Material PTFE, Polyethylen
Max. Temperatur (metrisch) 110 °C
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 230 °F
Halsinnendurchmesser (metrisch) Hälse GL 2 x 14
Gewindegröße (metrisch) Nalge B53
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.