missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ Kanister-Verteiler
Click to view available options
Halsinnendurchmesser (metrisch):
Hälse GL 2 x 14
Hälse GL 2 x 18
Hälse GL 2 x 18/1 x 25
Hälse GL 3 x 18
Hälse GL 3 x 18/1 x 25
Gewindegröße (metrisch):
Nalge B53
Nalge B83
S 60
S 65
S 71
S 90
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Schraubverschluss aus PE für verschiedene Kanistergewinde
- Beweglicher Körper mit GL-Gewindeanschlüssen aus PTFE
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PTFE, Polyethylen |
| Max. Temperatur (metrisch) | 110 °C |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 230 °F |
| Halsinnendurchmesser (metrisch) | Hälse GL 2 x 18/1 x 25 |
| Gewindegröße (metrisch) | S 71 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur