missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ Winkelverbinder für Schläuche mit GL-Gewinde, PTFE

Artikelnummer. 10358701
Change view
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 14
GL 32
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gewindegröße unitSize
10358701 GL 14 1 Stück
10267591 GL 32 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10358701

Marke: Bohlender™ D53914

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zum Verteilen von Flüssigkeiten und Gasen. Die Schlauchanschluss-Winkelstücke aus PTFE sind vakuumtauglich und bieten universelle chemische Beständigkeit.

  • Verwenden Sie ein Reduzierstück, um Rohre oder Schläuche mit verschiedenen Anschlussdurchmessern zu verwenden.
  • Winkelschlauchanschluss aus PTFE
  • Zwei Anschlüsse mit GL-Gewinde
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PTFE
Gesamtlänge (metrisch) 37 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Anschluss von Röhrchen oder Schläuchen mit verschiedenen Durchmessern
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Gewindegröße GL 14
Form Gewinkelt, zwei Anschlüsse
Farbe Weiß
Maximaler Druck 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
Produkttyp GL-Rohrendverschraubung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.