missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ Flex-Verteiler

Artikelnummer. 17117304
Click to view available options
Enthält:
2 Schlauchanschlüsse
3 Schlauchanschlüsse
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17117304

Marke: Bohlender™ D80406

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Flex-Verteiler Schraubkappe GLS 80 PP blau. Stufenoliven aus PP.

  • Schraubverschluss blau aus PP
  • Für Flaschengewinde GLS 80
  • Verteilergehäuse mit Schlauchanschlüssen aus PP
  • Gebogene Schlauchanschlüsse auf der Oberseite, gerade Schlauchanschlüsse auf der Unterseite
  • Eingeschränkte Chemikalienbeständigkeit

Spezifikation

Farbe Blau
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,24 in.
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Enthält 2 Schlauchanschlüsse
Material Polypropylen
Max. Temperatur (metrisch) 110 °C
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 230 °F
Gewindegröße (metrisch) GLS 80
Produkttyp Distributor Cap
Außendurchmesser (metrisch) Schlauch 9 mm, 12 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt