missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ Flex-Verteiler
Click to view available options
Enthält:
2 Schlauchanschlüsse
3 Schlauchanschlüsse
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Schraubverschluss blau aus PP
- Für Flaschengewinde GLS 80
- Verteilergehäuse mit Schlauchanschlüssen aus PP
- Gebogene Schlauchanschlüsse auf der Oberseite, gerade Schlauchanschlüsse auf der Unterseite
- Eingeschränkte Chemikalienbeständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,24 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Enthält | 3 Schlauchanschlüsse |
| Material | Polypropylen |
| Max. Temperatur (metrisch) | 110 °C |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 230 °F |
| Gewindegröße (metrisch) | GLS 80 |
| Produkttyp | Distributor Cap |
| Außendurchmesser (metrisch) Schlauch | 9 mm, 12 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur