missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ GL-Faltenbälge

Artikelnummer. 17177374
Change view
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
28 bis 40 mm
42 bis 90 mm
Gewindegröße:
GL 14
GL 18
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) Gewindegröße unitSize
17177374 28 bis 40 mm GL 14 1 Stück
17187374 42 bis 90 mm GL 18 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17177374

Marke: Bohlender™ H90203

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

GL-Faltenbälge aus PTFE, Schraubkappen aus PPS.

  • Zwei Schraubverschlüsse aus PPS mit GL-Gewinde und einer PTFE/FPM-Dichtung
  • Faltenbalg mit spitzen Falten aus PTFE
  • Der Faltenbalg ist biegsam bis zu einem Winkel von 120°
  • Flexible und spannungsfreie Verbindung

Spezifikation

Material PTFE
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 1,1 bis 1,6 in.
Gesamtlänge (metrisch) 28 bis 40 mm
Gewindegröße GL 14
Flexibility 120 °
Name des Produkts
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.