missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ HT-Ersatzteile, innen
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 25
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Bestehend aus einem V-Ring (PPS), einem konischen Ring und einem Dichtungsring (beide PTFE) sowie einem O-Ring (FKM) für Schlauchdurchmesser unter 3 mm (nicht dem Medium ausgesetzt).
- Gute chemische Beständigkeit
- Medium ist nur in Kontakt mit PTFE
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PTFE, PPS, FKM |
| Schlauchgröße | 14 mm |
| Gewindegröße | GL 25 |
| Max. Operating Temperature (English) | 482 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur