missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ Flaschen-Mehrfachverteiler für Flaschen
Click to view available options
Farbe des Schraubverschlusses:
Blau
Schwarz, blau
Zur Verwendung mit (Geräte):
6 mm-Schlauch
8 mm-Schlauch
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Blaue oder schwarze Schraubkappe
- Gehäuse aus PTFE oder PP
- Für zwei GL 14 Hälse
Mehrfachverteiler, Verteiler für Flaschen, Flaschenverteiler, Verteiler mit zwei Hälsen
Specifications
Specifications
| Material | PTFE |
| Farbe des Schraubverschlusses | Blau |
| Gewindegröße (metrisch) | 33/430 |
| Halsausführung | 33-430 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 8 mm-Schlauch |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction