missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ Flaschen-Mehrfachverteiler für Flaschen
Click to view available options
Farbe des Schraubverschlusses:
Blau
Schwarz, blau
Zur Verwendung mit (Geräte):
6 mm-Schlauch
8 mm-Schlauch
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Blaue oder schwarze Schraubkappe
- Gehäuse aus PTFE oder PP
- Für zwei GL 14 Hälse
Mehrfachverteiler, Verteiler für Flaschen, Flaschenverteiler, Verteiler mit zwei Hälsen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PTFE |
| Farbe des Schraubverschlusses | Blau |
| Gewindegröße (metrisch) | 38/430 |
| Halsausführung | 38-430 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 6 mm-Schlauch |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur