missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Bola™ PTFE-Zentrifugenröhrchen

Artikelnummer. 10618831
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 mL
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10618831 50 ml 1 Stück
10033261 12 mL 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10618831

Marke: Bohlender™ A19304

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für viele verschiedene Anwendungen entwickelt. BOLA PTFE-Zentrifugenröhrchen verfügen über eine universelle chemische Beständigkeit.

  • Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden
  • Konstruktion aus PTFE
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit

Compliance

Alle Teile, die mit Flüssigkeit in Kontakt kommen, werden aus Produkten hergestellt, die den FDA-Anforderungen entsprechen. Zertifikat im Lieferumfang enthalten.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität FDA
Farbe Weiß
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material PTFE
Enthält Wanddicke: 2.5 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) 100 mm
Bodenform Rund
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.