missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ KAPPE PTFE GL80 4XGL14 1XNS29/32 1XNS29/32

Artikelnummer. 11713209
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Gewindegröße (metrisch):
74 mm
Pakningsstørrelse:
1 Stück
Artikelnummer. Gewindegröße (metrisch) unitSize
11713209 74 mm 1 Stück
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11713209

Brand: Bohlender™ D74816

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Farbe Blau
Temperaturbereich (metrisch) -20 bis 140 °C
Gewindegröße (metrisch) 74 mm
Halsausführung 74 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Schlauch mit 4 x 10 Außendurchmesser max.
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.